曜日別特売
SY5140-1DE-02-Q SY5_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68932719

SY5_40_SU - ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付注文コード68932719品番SY5140-1DE-02-Q
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする