曜日別特売
1291-40-M 半袖ブルゾン ブルー 1291-40シリーズ ジーベック 68935958

半袖ブルゾン ブルー 1291-40シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード68935958品番1291-40-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500

8色展開という豊富なカラーバリエーションも特徴で、土木・建築現場や工場作業など、幅広い業種に対応できるのも人気の一因です。
ジップアップ仕様の前立て裏の色を変えて、デザインアクセントにしています。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工ブルー番号コード:861-0761胸囲(cm)111混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)肩幅(cm)50.5袖丈(cm)25着丈(cm)63アズワン品番65-8328-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする