曜日別特売
290-63043 RM-01Aマフラー FUJITSUBO 68935983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RM-01Aマフラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
メーカースバル
車種インプレッサ スポーツワゴン WRX マイナー後
インプレッサ スポーツワゴン WRX マイナー後
インプレッサ WRX STi 04マイナー後
インプレッサ WRX STi 06マイナー後
インプレッサ WRX STi マイナー後
インプレッサ WRX アプライドモデルA・B・C
インプレッサ スポーツワゴン WRX
CR-X SiR
MR2 ターボ
RX-8
S2000
インテグラ タイプR
インテグラ タイプR マイナー後
シビック SiR 3ドア MT
シビック タイプR
シルビア 2.0 ターボ
ミラージュ MIVEC 3ドア
ミラージュ アスティ
ランサーエボリューション II・III
ランサーエボリューション IV・V・VI
ランサーエボリューション IX
ランサーエボリューション VI
エンジン形式EJ20
内容量1本注文コード68935983品番290-63043
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

サイレンサーの容量、メインパイプの肉厚を見直し、さらにブラケット&フランジにも軽量タイプを採用。強度を確保しつつも驚異の軽量化を実現した。

用途
マフラー
型式TA-GGAメーカースバルエンジン形式EJ20年式平成14年11月~平成16年6月車種インプレッサ スポーツワゴン WRX マイナー後
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする