12C10-M2 12CH10mマルチケーブル カナレ電気 68940186

12C10-M2 12CH10mマルチケーブル カナレ電気 68940186
12C10-M2 12CH10mマルチケーブル カナレ電気 68940186

12CH10mマルチケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ケーブルM202-12AT
内容量1本(10m)注文コード68940186品番12C10-M2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。

仕様ゴムブッシング:AN3420-10(R1),12(R1) + 熱収縮チューブ、ダストキャップ:NC-01、NC-02、バレルアダプタ:NK-AD1-R形状メス-オス質量(kg)2.1タイプM2長さ(m)10チャンネル数12ChケーブルM202-12ATコネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする