カナレ電気
16CH50mマルチケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ケーブル
M202-16AT
L-4E3-16P
M202-16AT
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(50m)
注文コード
68940335
品番
16C50-M2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様
ゴムブッシング:AN3420-10(R1),12(R1),16(R1)、ダストキャップ:FC-01、FC-02、バレルアダプタ:FK-AD2-R
形状
メス-オス
質量(kg)
12.3
色
黒
タイプ
M2
長さ(m)
50
チャンネル数
16Ch
ケーブル
M202-16AT
コネクタ
FK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R