曜日別特売
24C10-M2 24CH10mマルチケーブル カナレ電気 68940369

24C10-M2 24CH10mマルチケーブル カナレ電気 68940369
24C10-M2 24CH10mマルチケーブル カナレ電気 68940369

24CH10mマルチケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ケーブルM202-24AT
内容量1本(10m)注文コード68940369品番24C10-M2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。

仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1) + 熱収縮チューブ、ダストキャップ:D/MS25042-32D、バレルアダプタ:EB-02形状メス-メス質量(kg)4タイプM2長さ(m)10チャンネル数24ChケーブルM202-24ATコネクタ(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1) )×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする