曜日別特売
24C50-E3 24CH50mマルチケーブル カナレ電気 68940405

24C50-E3 24CH50mマルチケーブル カナレ電気 68940405
24C50-E3 24CH50mマルチケーブル カナレ電気 68940405

24CH50mマルチケーブル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
ケーブルL-4E3-24P
内容量1本(50m)注文コード68940405品番24C50-E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。

仕様ゴムブッシング:AN3420-20(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-32D、バレルアダプタ:EB-02形状メス-メス質量(kg)35.7タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)長さ(m)50チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24Pコネクタ(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1))×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする