ATS-150 BXベルト BIGMAN(ビッグマン) 68941498

ATS-150 BXベルト BIGMAN(ビッグマン) 68941498
ATS-150 BXベルト BIGMAN(ビッグマン) 68941498
ATS-150 BXベルト BIGMAN(ビッグマン) 68941498

BXベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ベルト幅(mm)38タイプレギュラー白ドット注文コード68941498品番ATS-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

アルミ製ワンタッチバックル。両端のレバーを同時に握らないと外れない構造です。3点支持でがっちりとホールドするので、上下左右に負荷がかかっても外れにくい構造です。

用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:アルミ合金 / ベルト:ナイロン白ドット質量(g)180タイプレギュラーベルト幅(mm)38調整範囲(mm)【ベルト】600~1000サイズ(mm)100×38×15
注意
※墜落制止器具には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする