BIGMAN(ビッグマン)
BXベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
タイプ
スライドバックルレギュラー
色
白ドット
注文コード
68941586
品番
ATS-159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製スライドバックル。無段階でしっかりと締め込め、緩みにくい造りです。
用途
荷物の緊締・固定・結束作業などに。
材質
バックル:アルミ合金 / ベルト:ナイロン
色
白ドット
質量(g)
180
タイプ
スライドバックルレギュラー
ベルト幅(mm)
48
調整範囲(mm)
【ベルト】600~1000
サイズ(mm)
100×48×15
注意
※墜落制止器具には使用できません。