曜日別特売
NSTR-OSR437-4 スマートラック NSTROSR 4段 キタジマ 68943921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSTR-OSR437-4 スマートラック NSTROSR 4段 キタジマ 68943921
NSTR-OSR437-4 スマートラック NSTROSR 4段 キタジマ 68943921
NSTR-OSR437-4 スマートラック NSTROSR 4段 キタジマ 68943921

スマートラック NSTROSR 4段

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品7日以内出荷とは
色白
奥行き(cm)45
高さ(cm)120
間口(cm)60
内容量1セット注文コード68943921品番NSTR-OSR437-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

最下段をお好みの位置に付け替える為の専用パーツが付いたスマートラックです。
ゴミ箱や掃除道具など高さのある物の収納が出来るようになります。
安全取付位置有効寸法は支柱の高さの半分までです。
(例:高さ210cmの場合最下段棚板は105cm)

色
白
高さ(cm)
120
奥行き(cm)
45
間口(cm)
60
耐荷重(kg/段)
40(※天板除く)
棚段数
4段(天地含む)
グリーン購入法
適合
取扱説明書:(1.04MB) (1.04MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする