曜日別特売
NSTR-OSR457-4 スマートラック NSTROSR 4段 キタジマ 68944079

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSTR-OSR457-4 スマートラック NSTROSR 4段 キタジマ 68944079
NSTR-OSR457-4 スマートラック NSTROSR 4段 キタジマ 68944079
NSTR-OSR457-4 スマートラック NSTROSR 4段 キタジマ 68944079

スマートラック NSTROSR 4段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット高さ(cm)120奥行き(cm)45注文コード68944079品番NSTR-OSR457-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

最下段をお好みの位置に付け替える為の専用パーツが付いたスマートラックです。
ゴミ箱や掃除道具など高さのある物の収納が出来るようになります。
安全取付位置有効寸法は支柱の高さの半分までです。
(例:高さ210cmの場合最下段棚板は105cm)

耐荷重(kg/段)40(※天板除く)棚段数4段(天地含む)高さ(cm)120グリーン購入法適合奥行き(cm)45間口(cm)80
取扱説明書:(1.04MB) (1.04MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする