曜日別特売

スマートラック NSTROSR 4段

スマートラック NSTROSR 4段 - キタジマスマートラック NSTROSR 4段 - キタジマスマートラック NSTROSR 4段 - キタジマスマートラック NSTROSR 4段 - キタジマスマートラック NSTROSR 4段 - キタジマスマートラック NSTROSR 4段 - キタジマスマートラック NSTROSR 4段 - キタジマスマートラック NSTROSR 4段 - キタジマ

最下段をお好みの位置に付け替える為の専用パーツが付いたスマートラックです。
ゴミ箱や掃除道具など高さのある物の収納が出来るようになります。
安全取付位置有効寸法は支柱の高さの半分までです。
(例:高さ210cmの場合最下段棚板は105cm)

耐荷重(kg/段)40(※天板除く)棚段数4段(天地含む)グリーン購入法適合内容量1セット
取扱説明書:(1.04MB) (1.04MB)
全104種類を絞り込む
高さ(cm)
奥行き(cm)
104種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(cm)
奥行き(cm)
間口(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68943790NSTR-OSR367-3904590
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68943799NSTR-OSR423-41202045
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68943808NSTR-OSR423-41202045
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68943817NSTR-OSR424-41203045
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68943826NSTR-OSR424-41203045
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68943835NSTR-OSR427-41204545
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68943851NSTR-OSR427-41204545
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68943860NSTR-OSR433-41202060
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68943869NSTR-OSR433-41202060
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68943878NSTR-OSR434-41203060
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68943887NSTR-OSR434-41203060
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68943896NSTR-OSR436-41204060
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68943905NSTR-OSR436-41204060
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68943921NSTR-OSR437-41204560
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68943930NSTR-OSR437-41204560
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68943939NSTR-OSR443-41202070
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68943948NSTR-OSR443-41202070
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68943957NSTR-OSR444-41203070
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68943966NSTR-OSR444-41203070
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68943975NSTR-OSR446-41204070
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68943991NSTR-OSR446-41204070
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944000NSTR-OSR447-41204570
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944009NSTR-OSR447-41204570
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944018NSTR-OSR453-41202080
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944027NSTR-OSR453-41202080
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944036NSTR-OSR454-41203080
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944045NSTR-OSR454-41203080
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944061NSTR-OSR456-41204080
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944070NSTR-OSR456-41204080
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944079NSTR-OSR457-41204580
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944088NSTR-OSR457-41204580
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944097NSTR-OSR463-41202090
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944106NSTR-OSR463-41202090
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944115NSTR-OSR464-41203090
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944131NSTR-OSR464-41203090
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944140NSTR-OSR466-41204090
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944149NSTR-OSR466-41204090
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944158NSTR-OSR467-41204590
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944167NSTR-OSR467-41204590
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944176NSTR-OSR523-41502045
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944185NSTR-OSR523-41502045
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944201NSTR-OSR524-41503045
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944210NSTR-OSR524-41503045
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944219NSTR-OSR527-41504545
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944228NSTR-OSR527-41504545
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944237NSTR-OSR533-41502060
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944246NSTR-OSR533-41502060
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944255NSTR-OSR534-41503060
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944271NSTR-OSR534-41503060
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944280NSTR-OSR536-41504060
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする