4F310-08-M2BW-AC110V 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~) CKD 68946002

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC110接続口径Rp1/4注文コード68946002品番4F310-08-M2BW-AC110V
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥20,440
販売価格(税別)
18,582
接続口径Rp1/4電圧(V)AC110ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする