4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~) - CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~) - CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~) - CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~) - CKD
使用流体圧縮空気ポート数5ねじの種類Rp内容量1個
500件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
電圧(V)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689457474F310-08-BW-AC100V5AC100Rp1/4
19,880
19,667
21,634(税込)
当日出荷
689459934F310-08-M2BW-AC100V5AC100Rp1/4
20,600
18,582
20,440(税込)
10日以内出荷
返品不可
689462464F310-10-BW-AC100V5AC100Rp3/8
19,880
19,667
21,634(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
689464924F310-10-M2BW-AC100V5AC100Rp3/8
20,600
18,582
20,440(税込)
10日以内出荷
返品不可
689467454F320-08-BW-AC100V5AC100Rp1/4
30,410
27,275
30,003(税込)
9日以内出荷
返品不可
689469984F320-08-M2BW-AC100V5AC100Rp1/4
31,850
28,575
31,433(税込)
10日以内出荷
返品不可
689472444F320-10-BW-AC100V5AC100Rp3/8
30,410
29,486
32,435(税込)
16日以内出荷
返品不可
689474974F320-10-M2BW-AC100V5AC100Rp3/8
31,850
28,575
31,433(税込)
10日以内出荷
返品不可
689477434F330-08-BW-AC100V5AC100Rp1/4
32,500
29,526
32,479(税込)
10日以内出荷
返品不可
689479964F330-08-M2BW-AC100V5AC100Rp1/4
33,940
30,859
33,945(税込)
10日以内出荷
返品不可
689482424F330-10-BW-AC100V5AC100Rp3/8
32,500
29,526
32,479(税込)
10日以内出荷
返品不可
689484954F330-10-M2BW-AC100V5AC100Rp3/8
33,940
30,859
33,945(税込)
10日以内出荷
返品不可
689487484F340-08-BW-AC100V5AC100Rp1/4
32,500
29,526
32,479(税込)
10日以内出荷
返品不可
689489944F340-08-M2BW-AC100V5AC100Rp1/4
33,940
30,859
33,945(税込)
10日以内出荷
返品不可
689492474F340-10-BW-AC100V5AC100Rp3/8
32,500
29,526
32,479(税込)
10日以内出荷
返品不可
689494934F340-10-M2BW-AC100V5AC100Rp3/8
33,940
30,859
33,945(税込)
10日以内出荷
返品不可
689497464F350-08-BW-AC100V5AC100Rp1/4
32,500
29,526
32,479(税込)
10日以内出荷
返品不可
689499924F350-08-M2BW-AC100V5AC100Rp1/4
33,940
30,859
33,945(税込)
10日以内出荷
返品不可
689502454F350-10-BW-AC100V5AC100Rp3/8
32,500
29,526
32,479(税込)
10日以内出荷
返品不可
689504984F350-10-M2BW-AC100V5AC100Rp3/8
33,940
30,859
33,945(税込)
10日以内出荷
返品不可
689457564F310-08-BW-AC110V5AC110Rp1/4
19,880
17,481
19,229(税込)
10日以内出荷
返品不可
689460024F310-08-M2BW-AC110V5AC110Rp1/4
20,600
18,582
20,440(税込)
10日以内出荷
返品不可
689462554F310-10-BW-AC110V5AC110Rp3/8
19,880
17,481
19,229(税込)
10日以内出荷
返品不可
689465084F310-10-M2BW-AC110V5AC110Rp3/8
20,600
18,582
20,440(税込)
10日以内出荷
返品不可
689467544F320-08-BW-AC110V5AC110Rp1/4
30,410
27,275
30,003(税込)
10日以内出荷
返品不可
689470074F320-08-M2BW-AC110V5AC110Rp1/4
31,850
28,575
31,433(税込)
10日以内出荷
返品不可
689472534F320-10-BW-AC110V5AC110Rp3/8
30,410
27,275
30,003(税込)
10日以内出荷
返品不可
689475064F320-10-M2BW-AC110V5AC110Rp3/8
31,850
28,575
31,433(税込)
10日以内出荷
返品不可
689477524F330-08-BW-AC110V5AC110Rp1/4
32,500
29,526
32,479(税込)
10日以内出荷
返品不可
689480054F330-08-M2BW-AC110V5AC110Rp1/4
33,940
30,859
33,945(税込)
10日以内出荷
返品不可
689482584F330-10-BW-AC110V5AC110Rp3/8
32,500
29,526
32,479(税込)
10日以内出荷
返品不可
689485044F330-10-M2BW-AC110V5AC110Rp3/8
33,940
30,859
33,945(税込)
10日以内出荷
返品不可
689487574F340-08-BW-AC110V5AC110Rp1/4
32,500
29,526
32,479(税込)
10日以内出荷
返品不可
689490034F340-08-M2BW-AC110V5AC110Rp1/4
33,940
30,859
33,945(税込)
10日以内出荷
返品不可
689492564F340-10-BW-AC110V5AC110Rp3/8
32,500
29,526
32,479(税込)
10日以内出荷
返品不可
689495024F340-10-M2BW-AC110V5AC110Rp3/8
33,940
30,859
33,945(税込)
10日以内出荷
返品不可
689497554F350-08-BW-AC110V5AC110Rp1/4
32,500
29,526
32,479(税込)
10日以内出荷
返品不可
689500084F350-08-M2BW-AC110V5AC110Rp1/4
33,940
30,859
33,945(税込)
10日以内出荷
返品不可
689502544F350-10-BW-AC110V5AC110Rp3/8
32,500
29,526
32,479(税込)
10日以内出荷
返品不可
689505074F350-10-M2BW-AC110V5AC110Rp3/8
33,940
30,859
33,945(税込)
10日以内出荷
返品不可
689457654F310-08-BW-AC200V5AC200Rp1/4
19,880
17,481
19,229(税込)
10日以内出荷
返品不可
689460184F310-08-M2BW-AC200V5AC200Rp1/4
20,600
18,582
20,440(税込)
10日以内出荷
返品不可
689462644F310-10-BW-AC200V5AC200Rp3/8
19,880
17,481
19,229(税込)
10日以内出荷
返品不可
689465174F310-10-M2BW-AC200V5AC200Rp3/8
20,600
18,582
20,440(税込)
10日以内出荷
返品不可
689467634F320-08-BW-AC200V5AC200Rp1/4
30,410
27,275
30,003(税込)
10日以内出荷
返品不可
689470164F320-08-M2BW-AC200V5AC200Rp1/4
31,850
28,575
31,433(税込)
10日以内出荷
返品不可
689472624F320-10-BW-AC200V5AC200Rp3/8
30,410
27,275
30,003(税込)
10日以内出荷
返品不可
689475154F320-10-M2BW-AC200V5AC200Rp3/8
31,850
28,575
31,433(税込)
10日以内出荷
返品不可
689477684F330-08-BW-AC200V5AC200Rp1/4
32,500
29,526
32,479(税込)
10日以内出荷
返品不可
689480144F330-08-M2BW-AC200V5AC200Rp1/4
33,940
30,859
33,945(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする