曜日別特売
042-34500T 四頭フラスコ 側管角度15° 茶 042シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68951717

四頭フラスコ 側管角度15° 茶 042シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番65-8669-96
内容量1個注文コード68951717品番042-34500T
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●色:茶●容量mL:500●中管・側管:34/45・19/33×3●角度:5°●茶褐色は受注製作●コード番号:042-34500Tアズワン品番65-8669-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする