DSC-C-6-4-L ダイヤル付スピードコントローラ(コンパクトタイプ) DSC-C CKD 68951758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤル付スピードコントローラ(コンパクトタイプ) DSC-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)4接続口径R1/8注文コード68951758品番DSC-C-6-4-L
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
接続口径R1/8材質(本体)ポリブチレンテレフタレート適合チューブ外径(Φmm)4制御方向メータアウトねじの種類R接続方式R×チューブ外径本体形状エルボ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする