曜日別特売
10S-1RSD32N15-00 空気圧シリンダ 10S-1RSD32N ParkerTAIYO 68952021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-1RSD32N

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個シリンダストローク(mm)15スイッチ無し注文コード68952021品番10S-1RSD32N15-00
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
シリンダー径(Φmm)32シリンダストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形スイッチ無しロッド先端ねじめねじ取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションありシリーズ10S-1R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする