曜日別特売
084-1924 導入アダプター 084シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68952304

導入アダプター 084シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード68952304品番084-1924
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●TS上部:19●TS下部:24●コード番号:084-1924アズワン品番65-8674-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする