曜日別特売
551-30B サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68953634

サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1ケース(50本)
アズワン品番65-8685-16
内容量1ケース(50本)注文コード68953634品番551-30B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●色:茶褐色●キャップNo.:P5●Φ×H:Φ30×63mm●容量:30mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:551-30Bアズワン品番65-8685-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする