日本理化学器械(NRK)
サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1ケース(200本)
1ケース(100本)
1ケース(50本)
1ケース(200本)
アズワン品番
65-8685-36
65-8685-29
65-8685-40
65-8685-31
65-8685-27
65-8685-36
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200本)
注文コード
68953729
品番
552-01B
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●色:茶褐色●キャップNo.:S1●Φ×H:Φ12×35mm●容量 mL:1mL●入数(ケース):200●キャップ付●コード番号:552-01B
アズワン品番
65-8685-36