曜日別特売
91078 ビーガンカカオバー 80袋入 UHA味覚糖 68954088

ビーガンカカオバー 80袋入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(80袋)注文コード68954088品番91078
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,798
販売価格(税別)
9,998

植物性素材でできた栄養補助食品で、素材由来の食物繊維・鉄を摂取できます。
1袋当たり100kcal
ラムレーズン味。

仕様●1袋当たりの内容量:1本●原材料名:デーツ(イラン産)、赤糖、ココナッツ、カカオマス、レーズン、ココアパウダー、ラム酒、米粉●栄養成分表示1本(標準26.5g)あたり:エネルギー/100kcal、たんぱく質/0.9g、脂質/2.9g、炭水化物/18.9g(糖質/16.5g、食物繊維/2.4g)、食塩相当量/0.01g、鉄/0.9mgアズワン品番65-8726-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする