SY7340R-1D SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68954148

SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様Type of actuation:(3) 3位置クローズドセンタ、コイル仕様:(-) 標準タイプ、Rated voltage:(1) AC100V、Electrical entry:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(-) なし注文コード68954148品番SY7340R-1D
参考基準価格(税別)¥14,250販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様Type of actuation:(3) 3位置クローズドセンタ、コイル仕様:(-) 標準タイプ、Rated voltage:(1) AC100V、Electrical entry:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする