BD-F904560 ボード棚フレーム 2段 キタジマ 68954177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボード棚フレーム 2段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(cm)60
奥行き(cm)45
耐荷重(kg/段)天板除く:350
内容量1セット注文コード68954177品番BD-F904560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ボード棚のフレームのみの販売です。木製ボードは付属しておりません。お客様のお好きな木材をカットして頂いて棚板としてご利用下さい。木材をお好きな色に塗装して頂いて世界に一つオリジナルラックを!

グレー耐荷重(kg/段)天板除く:350棚段数(天地含)2段高さ(cm)60グリーン購入法適合奥行き(cm)45間口(cm)90
取扱説明書:(0.97MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする