曜日別特売
SY9120-3DZE-N11T SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68955539

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード68955539品番SY9120-3DZE-N11T
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様コイル仕様:(-) 標準、Bポート管接続口径:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) None、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形),A管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする