曜日別特売
SY9120-3Y-C12F-Q SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68955575

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(C12) Φ12用ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード68955575品番SY9120-3Y-C12F-Q
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様コイル仕様:(-) 標準、Bポート管接続口径:(C12) Φ12用ワンタッチ継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE-compliant、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A管接続口径(C12) Φ12用ワンタッチ継手リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする