曜日別特売
SY9120-5DS-02N SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68955767

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングル注文コード68955767品番SY9120-5DS-02N
参考基準価格(税別)¥10,010販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様コイル仕様:(-) 標準、Bポート管接続口径:(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) None、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPTランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする