曜日別特売
- リーフアップA ミズホ 68956758

リーフアップA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個(1kg)
注文コード
68956758
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

生育促進(アクセル役)・初期生育の促進・実の肥大促進・生り疲れ対策・栄養不足時の改善に効果があります。

成分
窒素:3.0%、リン酸:11.0%、カリ:7.0%、マグネシウム:3.0%、マンガン:0.1%、ホウ素:0.5%
登録保証
生第86134号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする