曜日別特売
WFH001 杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) WAKO(和光商事) 68957309

WFH001 杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) WAKO(和光商事) 68957309
WFH001 杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) WAKO(和光商事) 68957309
WFH001 杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) WAKO(和光商事) 68957309
WFH001 杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) WAKO(和光商事) 68957309
WFH001 杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) WAKO(和光商事) 68957309
WFH001 杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) WAKO(和光商事) 68957309
WFH001 杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) WAKO(和光商事) 68957309
WFH001 杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) WAKO(和光商事) 68957309
WFH001 杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) WAKO(和光商事) 68957309
WFH001 杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) WAKO(和光商事) 68957309

杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
レッド
内容量1個注文コード68957309品番WFH001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) 帽体3色Xラインストラップ3色。
9パターンをカスタマイズできる林業ヘルメット。独自技術のフェイスシールドに、電動ファンと通信モジュール(TELEC取得)を装備。
仲間内の複数接続によるトランシーバー機能で、携帯電波の届かないエリアでも通信が可能です。
もちろんスマホとはBluetooth接続できるので、音楽を聞いたり、電話をしたり。
さらにフェイスシールドはグラスシールドにも交換できます。
・飛来・落下物用安全帽 TH5060 号
・墜落保護時用安全帽 TH5061 号
・Telec(技適マーク) 222-254593
・EN397 +A1:2012 No.2754/6079/158/09/27/0820

寸法(mm)235×286×283レッド本体質量(g)920(イヤーマフ・フェイスシールド含む)チャンネル数インターコムチャンネル:16チャンネルインターフェース充電:USBタイプC周波数帯域(MHz)422(TELEC認証済み)※インターコム(トランシーバー)は相互接続の際に1分ほど時間がかかります。バッテリー容量(Ah)5000バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)7シールドフェイスシールド動作温度(℃)-10~40ファンギア駆動頭囲(cm)52~61使用充電器5V充電器をご使用ください(アダプタ別売)距離インターコム距離(m):オープンエリア/200、森林内/150動作湿度(%RH)20~90(40℃)通信距離(m)Bluetooth接続:5(2.4GHz)バッテリー寿命8~12時間使用区分飛来落下・墜落時保護
取扱説明書:(14.94MB)
注意
※注意:充電器はタイプCコネクター&アダプターは5V1Aをご利用ください。
※5Aや6Aのような超急速充電プラグや急速充電ケーブルを使用すると、
※充電が遅くなったり、ヘルメットが破損したりします。絶対使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする