009434 綿混パイル防水シーツ 90X145 サックス ケース ウェルファン 68957625

綿混パイル防水シーツ 90X145 サックス ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(80枚)注文コード68957625品番009434
参考基準価格(税別)¥248,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

肌触り抜群。
吸汗性もよし

材質
素材
パイル部分:綿100%
サックス寸法(cm)90×145耐熱温度(℃)150、部分防水
注意
※肌触り抜群。吸汗性もよし。
※肌ざわり柔らかく、吸汗性に富んだ綿100%のパイルが使い心地を重視される方に支持されてます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする