曜日別特売
SY9140-1HZE-04 SY9_40 - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68959477

SY9_40 - ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(04) 1/2 サブプレート付切換方式(1) 2位置シングル注文コード68959477品番SY9140-1HZE-04
参考基準価格(税別)¥11,990販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様コイル仕様:(-) 標準、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-、リード線取出し方法:(H) グロメット, リード線長さ600mmリード線取出方法(H) グロメット, リード線長さ600mm切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(04) 1/2 サブプレート付定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットmmマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする