曜日別特売
WFC-600-20A-NV-L3 静電容量式電磁流量センサ WFC CKD 68962924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電容量式電磁流量センサ WFC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード68962924品番WFC-600-20A-NV-L3
参考基準価格(税別)¥77,500販売価格(税込)¥77,293
販売価格(税別)
70,266
種類電子式フロースセンサ電源(V)スイッチ出力設定時:DC24、IO-Link設定時:DC20~30センサータイプ流量センサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする