曜日別特売
009791 まごころステッキベーシック 桜ブラック ウェルファン 68963609

まごころステッキベーシック 桜ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード68963609品番009791
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

お求めやすい価格の頼れる杖。グリップが手に心地よくフィットし滑りにくいのが特長です

材質握り:ABS、TPR、PP支柱:アルミ桜ブラック直径(Φmm)先ゴム底:4.5長さ(cm)73~93(約2.5ピッチ)パイプ径(Φmm)手元21/杖先19
注意
※〇標準的な太さで安心感のあるベーシックタイプ〇グリップ力に優れた凹凸のある底面で、滑りにくいです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする