曜日別特売
009794 まごころステッキあんしん杖先4点 パープル ウェルファン 68963785

まごころステッキあんしん杖先4点 パープル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード68963785品番009794
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

幅の広いグリップが手首への負担を軽減します。杖先ゴムは接地範囲が広く、足元をしっかりと支えます

材質握り:ABS、TPR支柱:アルミパープル直径(Φmm)先ゴム底:8長さ(cm)74~96.5(約2.5ピッチ)パイプ径(Φmm)手元22/杖先19
注意
※〇幅の広いグリップが手首への負担を軽減します。〇杖先ゴムは接地範囲が広く、足元をしっかりと支えます。【4点先ゴムタイプ】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする