曜日別特売
2028005 オールカーボン5段折 パームチップ   80cm 瀬川商店 68964038

オールカーボン5段折 パームチップ 80cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード68964038品番2028005
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥11,980
販売価格(税別)非課税商品
11,980

軽量で丈夫。快適な使用感

仕様交換用石突:#2937パームチップ材質本体:カーボンファイバー手元:ゴム製全長120(収納時28)本体直径(Φ)12.5mm
注意
※〇カーボンファイバー(複合繊維素材)100%使用のカーボンパイプで軽い。〇オリジナルのゴム製パターグリップで握りやすい。〇石突はパームチップ〇全面夜光材付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする