曜日別特売
SYJ312R-5MD-M3 SYJ3_2_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68964718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_2_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm注文コード68964718品番SYJ312R-5MD-M3
参考基準価格(税別)¥5,710販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm切換方式(1) ノーマルクローズ定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(R) 外部パイロット形ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、CE対応:(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする