曜日別特売
SYJ3333-5MOZ-Q SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)/マニホールド搭載用 SMC 68965208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし注文コード68965208品番SYJ3333-5MOZ-Q
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様コイル仕様:(-) 標準、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし、CE対応:(Q) CE対応品ポート数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする