SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)/マニホールド搭載用

SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)/マニホールド搭載用 - SMC
ポート数4内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
切換方式
定格電圧(V)
ボディオプション
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68964849SYJ3130-1HZE(H) グロメット/リード線長さ600mm(1) 2位置シングルソレノイド(1) AC100(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964858SYJ3130-3MNZD(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし(1) 2位置シングルソレノイド(3) 110 AC [115 AC](0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964867SYJ3130-5GUD(G) グロメット/リード線長さ300mm(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964876SYJ3130-5MNU(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964885SYJ3130-5WOUD(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964894SYJ3130-6G-Q(G) グロメット/リード線長さ300mm(1) 2位置シングルソレノイド(6) DC12(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964903SYJ3130-6LO-Q(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(1) 2位置シングルソレノイド(6) DC12(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964919SYJ3130T-5MNZ(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964928SYJ3130-VMZE(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド() DC6(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964937SYJ3133-2G(G) グロメット/リード線長さ300mm(1) 2位置シングルソレノイド(2) AC200(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964946SYJ3133-3L(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(3) 110 AC [115 AC](3) 主弁・パイロット弁集合排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964955SYJ3133-5LNZ-Q(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964964SYJ3133-5MNU-Q(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964973SYJ3133-5MOSD(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(S) サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964989SYJ3133-5WOS(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964998SYJ3133-SLZE(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(S) DC5(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965007SYJ3133T-5LZD(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965016SYJ3133T-6LNZD(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし(1) 2位置シングルソレノイド(6) DC12(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965025SYJ3230-5HR-Q(H) グロメット/リード線長さ600mm(2) 2位置ダブルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965034SYJ3230-5WO-Q(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし(2) 2位置ダブルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965043SYJ3230-6H-Q(H) グロメット/リード線長さ600mm(2) 2位置ダブルソレノイド(6) DC12(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965059SYJ3230T-5MOZD(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(2) 2位置ダブルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965068SYJ3233-1MZD(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(2) 2位置ダブルソレノイド(1) AC100(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965077SYJ3233-2G(G) グロメット/リード線長さ300mm(2) 2位置ダブルソレノイド(2) AC200(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965086SYJ3233-4MZ(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(2) 2位置ダブルソレノイド(4) 220 AC [230 AC](3) 主弁・パイロット弁集合排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965095SYJ3233-5GE(G) グロメット/リード線長さ300mm(2) 2位置ダブルソレノイド(5) DC24(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965104SYJ3233-5LOR(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(2) 2位置ダブルソレノイド(5) DC24(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965113SYJ3233T-5LZ-Q(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(2) 2位置ダブルソレノイド(5) DC24(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965129SYJ3233T-6LNZ(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし(2) 2位置ダブルソレノイド(6) DC12(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965138SYJ3233T-6LOZE-Q(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(2) 2位置ダブルソレノイド(6) DC12(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965147SYJ3330-2G(G) グロメット/リード線長さ300mm(3) 3位置クローズドセンタ(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965156SYJ3330-5HR-Q(H) グロメット/リード線長さ600mm(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965165SYJ3330-5MOZ-Q(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965174SYJ3330-6MS-Q(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(3) 3位置クローズドセンタ(6) DC12(0) パイロット弁個別排気形(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965183SYJ3330T-5GZ(G) グロメット/リード線長さ300mm(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965199SYJ3333-5G-Q(G) グロメット/リード線長さ300mm(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965208SYJ3333-5MOZ-Q(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965217SYJ3333-5MZE(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965226SYJ3333-6MZE(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(3) 3位置クローズドセンタ(6) DC12(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965235SYJ3333T-6MZ(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(3) 3位置クローズドセンタ(6) DC12(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965244SYJ3430-5GZ-Q(G) グロメット/リード線長さ300mm(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965253SYJ3430-5H-Q(H) グロメット/リード線長さ600mm(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965269SYJ3430-5LOZE(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965278SYJ3430-5MOZ-Q(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965287SYJ3430-5WOU-Q(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965296SYJ3430T-5MOZD(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965305SYJ3433-5LZE(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965314SYJ3530-2G(G) グロメット/リード線長さ300mm(5) 3位置プレッシャセンタ(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
68965323SYJ3533-5GR(G) グロメット/リード線長さ300mm(5) 3位置プレッシャセンタ(5) DC24(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする