SYJ314-5MOUD-M5 SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68967229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付切換方式(1) ノーマルクローズ注文コード68967229品番SYJ314-5MOUD-M5
参考基準価格(税別)¥6,660販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし切換方式(1) ノーマルクローズ管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)マニュアル(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし、CE対応:(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする