※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(2) AC200
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
注文コード
68968683
品番
SYJ5120-2DZ-C6-F
参考基準価格(税別)
¥10,030
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
489
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル/コネクタ付、Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応:(-) なし
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
(2) AC200
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ブラケット
(F) ブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式,A