曜日別特売
SYJ5120-5DZE-N7-F SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68969024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルソレノイド注文コード68969024品番SYJ5120-5DZE-N7-F
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル/コネクタ付、Bポート管接続口径:(N7) o1/4ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応:(-) なしリード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付切換方式(1) 2位置シングルソレノイド管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ブラケット(F) ブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路(Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする