- ハンドルカバー 本革 モノタロウ 68969583

 

- ハンドルカバー 本革 モノタロウ 68969583
- ハンドルカバー 本革 モノタロウ 68969583
モノタロウ

ハンドルカバー 本革

(47件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード68969583品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

本革仕様でワンランク上の車内空間を演出!とても手触りが良くしっくりします。

用途
ハンドルの汚れ防止。
車のドレスアップ
材質本革内径(Φmm)305外径(Φmm)365適合サイズ(Φmm)360-370
注意
※用途以外に使用しないでください。
※運転前に緩みやズレの無いことを確認してください。
※ハンドルの太さによっては、ハンドルカバーが回ってしまうこともありますので、その時はハンドルカバーの使用をやめてください。
※直射日光に長時間あたると、変色や劣化をすることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68969583
2023-01-25
用途: タントカスタムに使用
サービス業

ジャストサイズで大変満足しております。
当初取付けは少々苦労しました。大き目のドライバー等を使用しましたら簡単に取付けが出来ました。
良い感じです。

対象商品 : 68969583
2022-11-10
用途: 愛車に
農・林・水産業

家の愛車2台に装着している。汗をかいても合皮と違い滑らず手触り良し。匂いも高級感があり良い。

2023-06-09
用途: 軽トラに着けました
農・林・水産業

2センチくらい切れてました
ものはいいです、切れていたのは残念
使えない事はないのでそのまま使います

対象商品 : 68969583
2022-05-30
用途: 軽自動車のハンドルに装着

価格の割にしっかりとしたつくり、タイトに出来ていますのでフィット感がありすべる恐れもなさそうです。若干取り付けが大変との意見もありますが、当方握力は100kg弱と比較的弱い方ですがワンタッチ感覚で10秒ほどで取り付けられました。

1が参考にしています
対象商品 : 68969583
2022-04-17
用途: 自動車運転

装着に苦戦したが、ズレもなく、余計なつっかかり感もない。

対象商品 : 68969583
2022-03-16
用途: 車両のメンテナンス時に
自動車・二輪車・自転車関連業

革製と言う事でビニール素材には無い触感が有ります。
またその分耐久力はどうか楽しみです。

対象商品 : 68969583
2022-01-03
用途: 社用車用に(タウンボックスDS17W)

エブリィワゴンOEM車です。
取り付けは簡単、ジャストフィットです。
握った感じは、奥へ楕円形みたいに感じます。
やや太くなりますが、握り易いです。
手触りはサラサラです。
でも皮革っぽいです。悪く無いです。
縫い目が3ヶ所あり、Yみたいに合わせてみましたが不均一です。(^^;
気に入ったので、予備でもう1つ買いました。

対象商品 : 68969583
2021-12-26
用途: 愛車のハンドルカバーが劣化したから。
農・林・水産業

愛車のハンドルカバーが劣化したから。交換した。他の方のレビューの通り付けるのに苦労したがそんな苦労なんのその最高の手触りと滑らず快適。予備が欲しい位気に入った。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする