エスコ
油性用筋違刷毛(馬毛) EA109LAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
65-9243-53
65-9243-60
65-9243-57
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68971554
品番
EA109LA-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥670
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様
●毛幅:10mm●毛丈:24mm●玉厚:8mm●毛質:軟●全長:155mm●重量:約8.5g●板幅:9mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●油性用
アズワン品番
65-9243-53