曜日別特売
EA141AD-121 ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ 68971895

EA141AD-121 ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ 68971895
EA141AD-121 ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ 68971895
EA141AD-121 ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ 68971895

ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●ねじ径(Rc):1/8"(PT)×1/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):14●全長(mm):21●重量(g):19●RoHS指令相当品注文コード68971895品番EA141AD-121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥292
販売価格(税別)
265

締めやすいデザインのソケットです。
外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。
六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。

仕様●ねじ径(Rc):1/8"(PT)×1/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):14●全長(mm):21●重量(g):19●RoHS指令相当品アズワン品番65-9247-06RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする