曜日別特売
EA354AB-178 手袋(天然ゴム張り/防臭加工/3双 EA354ABシリーズ エスコ 68972218

EA354AB-178 手袋(天然ゴム張り/防臭加工/3双 EA354ABシリーズ エスコ 68972218
EA354AB-178 手袋(天然ゴム張り/防臭加工/3双 EA354ABシリーズ エスコ 68972218
EA354AB-178 手袋(天然ゴム張り/防臭加工/3双 EA354ABシリーズ エスコ 68972218
EA354AB-178 手袋(天然ゴム張り/防臭加工/3双 EA354ABシリーズ エスコ 68972218

手袋(天然ゴム張り/防臭加工/3双 EA354ABシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(3双)注文コード68972218品番EA354AB-178
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

天然ゴムをコーティングしている為、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋。
塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。

仕様●サイズ:LL●全長(mm):260●掌周り(mm):245●中指長さ(mm):80●厚み:1.5mm●材質:樹脂部分/天然ゴム 繊維部分/100%メリヤス●カラー:ブラウン●入数:3双アズワン品番65-9250-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする