エスコ
エスコの 絶縁手袋
エスコの 低圧用手袋
手袋[フリー/600mm] EA354BJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68972315
品番
EA354BJ-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
作業性と耐久性を両立したブラスト用手袋です。
制電性があるため帯電を抑制します。
手袋内側に着脱しやすい表面処理を施しています。
仕様
●サイズ:フリー●全長(mm):600●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):84●仕様:左手●厚み:1.7mm●材質:天然ゴム(制電配合)●カラー:ブラック●入数:1個●キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付タイプ●日本製
アズワン品番
65-9251-17
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68972315
EA354BJ-6
68972324
EA354BJ-7
手袋[フリー/600mm] EA354BJシリーズ
エスコ
1双
¥
24,500
税込
¥
26,950
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)