曜日別特売
EA440DZ-61 棚板(パイン集成/BRIWAX) EA440DZシリーズ エスコ 68972805

EA440DZ-61 棚板(パイン集成/BRIWAX) EA440DZシリーズ エスコ 68972805
EA440DZ-61 棚板(パイン集成/BRIWAX) EA440DZシリーズ エスコ 68972805

棚板(パイン集成/BRIWAX) EA440DZシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚仕様●材質:パイン集成材●サイズ:600×100mm●厚み:15mm●表面仕上:BRIWAX注文コード68972805品番EA440DZ-61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,826
販売価格(税別)
1,660

反りや曲がりの少ないパイン集成材の棚板です。
※天然素材の為、記載のサイズや重量に差異が生じる場合があります。
※天然素材の為、木目・節等は個体差があります。また、軽微な傷や割れ等がある場合があります。

仕様●材質:パイン集成材●サイズ:600×100mm●厚み:15mm●表面仕上:BRIWAXアズワン品番65-9255-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする