BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUSフリーRレールベースプレート式g型スタンド ダークブロンズ+チョコレート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68972831
品番
BJ-136DBPC-040-2936
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
独特なフォルムのコンパクト1本支柱手すり屋外・玄関土間に
材質
【手すり部】鉄+半硬質樹脂【支柱・ブラケット】アルミ合金・アルミ型材【カバー】ASA樹脂
色
ダークブロンズ+チョコレート
寸法(幅W×高さH)(cm)
33.3×75~90
注意
※ベースプレート式支柱1本を固定するだけの省施工、省スペースの手すりです。