曜日別特売
SYJ5140-5G-01-Q SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68973845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(01) 1/8サブプレート付切換方式(1) 2位置シングルソレノイド注文コード68973845品番SYJ5140-5G-01-Q
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mmねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし切換方式(1) 2位置シングルソレノイド管接続口径(01) 1/8サブプレート付定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形マニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(G) グロメット/リード線長さ300mm、CE対応:(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする