曜日別特売
SYJ5140-5LNUD SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68973863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(-) サブプレートなし切換方式(1) 2位置シングルソレノイド注文コード68973863品番SYJ5140-5LNUD
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ/リード線なしねじの種類-ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)切換方式(1) 2位置シングルソレノイド管接続口径(-) サブプレートなし定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする