曜日別特売
SYJ514-1HE-01 SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68974037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付切換方式(1) ノーマルクローズ注文コード68974037品番SYJ514-1HE-01
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
リード線取出方法(H) グロメット, リード線長さ600mmねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし切換方式(1) ノーマルクローズ管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付定格電圧(V)(1) AC100ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(H) グロメット, リード線長さ600mm、CE対応:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする